| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430159 Herst.-Nr.: 4063726008855 EAN/GTIN: 4063726008855 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckflachschlauch • Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz • Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar • Innen und außen gummiert • Längsgerippte Oberfläche • Besonders gute Abriebfestigkeit • Kein Reinigen und Trocknen erforderlich • Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig • Öl, benzin- und chemikalienbeständig • Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlauchung, Kanalreinigung und Kabelschutz • Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet • Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (Wasser) Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 2 Zoll | 52 Zoll | Wandstärke: | 2,3 mm | Außen-Ø: | 56,6 mm | Betriebsdruck: | 16 bar | Berstdruck: | 50 bar | Schlauchlänge: | 20 m | Gewicht: | 0,4 kg/m | Marke: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4063726008855 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,98* | € 162,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,99* | € 162,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 134,11* | € 164,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 132,56* | € 166,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,77* | € 210,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|