Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-2Tragfähigkeit 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-2Tragfähigkeit 2000 kg
PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-2Tragfähigkeit 2000 kg
PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-2Tragfähigkeit 2000 kg
PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-2Tragfähigkeit 2000 kg
PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-2Tragfähigkeit 2000 kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430370
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     F00965
EAN/GTIN:
     4250450410003
Suchbegriffe:
Rundgreifer
Rundmaterialgreifer
rundgreifer
Rundmaterialgreifer RTG

• Material: Vergütungsstahl
• Hebegreifer für Bauteile mit runden Profilen
• Einsatz: für viele Materialen z. B. Stahl, Beton, Holz, etc.

Hinweis: Einfaches Ansetzen am Bauteil durch Verriegelungsmöglichkeit im geöffneten Zustand.

Weitere Informationen:
Typ:
RTG-2
Traglast:
2000 kg
Greifbereich:
80–130 mm
Maß A:
130 mm
Maß B:
55 mm
Maß C:
16 mm
Gewicht ca.:
16,0 kg
Herstellerartikelnummer:
F00965
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: Greifer, Hebezeug, Transportgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 310,38*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 259,45*
€ 310,61*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 255,75*
€ 311,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,02*
€ 386,19*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 340,49*
€ 401,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.