Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS Absperrpfosten Metall, gelb, Gurtlänge: 3 m Gurt: schwarz-gelb, diagonal gestreift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS Absperrpfosten Metall, gelb, Gurtlänge: 3 m Gurt: schwarz-gelb, diagonal gestreift
RS Absperrpfosten Metall, gelb, Gurtlänge: 3 m Gurt: schwarz-gelb, diagonal gestreift
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430394
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALA-30-3,0-0170
EAN/GTIN:
     4251021123742
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Absperrpfosten ALA

• Aus Metall
• Passt sich jeder Umgebung an
• Stufenlos einstellbares Gurtband und bis 3 m ausziehbar
• Das Pfostenrohr wird mittels Gewindeschraube in das integrierte Gewinde des Bodentellers geschraubt
• Diagonal gestreift

Lieferung: vormontiert

Weitere Informationen:
Typ:
ALA30
Ausführung Gurt:
schwarz-gelb diagonal gestreift
Bodenteller-Ø:
350 mm
Höhe:
1000 mm
Gurtlänge:
3 m
Herstellerartikelnummer:
ALA-30-3,0-0170
Herstellername:
RS- Leit- und Absperrsysteme
Marke:
RS
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrpfosten, Pfosten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,01*
€ 86,24*
€ 4,70*
ab € 68,04*
€ 86,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 87,42*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,92*
€ 92,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 95,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,39*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,01*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,84*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 51,86*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,62*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 5,99*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.