Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.259 Ronde 600mm Verbot f. Füßgänger RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.259 Ronde 600mm Verbot f. Füßgänger RAL-Gütezeichen Folie RA1
VKZ.259 Ronde 600mm Verbot f. Füßgänger RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602677
Suchbegriffe:
14b (Vorschriftzeichen)
259 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fußgän...
Verkehrszeichen, Ronden, Vz-Nr.: 250 bis 286

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 1, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
259
VZ-Bedeutung:
Verbot für Fußgänger
Ø:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,82*
€ 34,55*
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 34,59*
€ 4,90*
ab € 25,18*
€ 35,02*
14 Tage
40
€ 6,99*
ab € 29,77*
€ 39,17*
Lager 6C8MS
22
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
259-420-I-2
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.