Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.206 Achteck 900mm Stoppschild RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.206 Achteck 900mm Stoppschild RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.206 Achteck 900mm Stoppschild RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206-900-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606002
Suchbegriffe:
206 (Vorschriftzeichen)
24 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Halt! Vorfahrt ge...
Vorschriftzeichen Stoppschild
Verkehrszeichen, Dreieck

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO, RAL-Gütezeichen
• Folie RA 2, reflektierend
• Seitenlänge: 900 mm

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
206
VZ-Bedeutung:
Stopp
Breite:
900 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 206 (vorschriftzeichen), Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,85*
€ 119,40*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 96,42*
€ 120,30*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 123,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 101,17*
€ 126,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 133,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.