Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.222 Ronde 600mm Fahrtrichtung rechts RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.222 Ronde 600mm Fahrtrichtung rechts RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.222 Ronde 600mm Fahrtrichtung rechts RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606101
Suchbegriffe:
222 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Vorgeschriebene V...
Verkehrszeichen, Ronden

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
222
VZ-Bedeutung:
Vorbeifahrt rechts
Ø:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,90*
€ 41,22*
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 32,86*
€ 43,35*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 34,16*
€ 45,16*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 51,05*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.