Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1004-30, 231x420mm 100m RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m RAL-Gütezeichen Folie RA2
ZZ.1004-30, 231x420mm 100m RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004.30-231-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606606
Suchbegriffe:
1004-30 (Zusatzzeichen)
1004 (Zusatzzeichen)
Entfernungsangaben (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1004
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Folie RA 2, reflektierend
• Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1004-30.100
VZ-Bedeutung:
100 m
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,78*
€ 24,20*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 24,24*
€ 4,90*
ab € 17,41*
€ 24,89*
16 Tage
15
€ 6,99*
ab € 20,42*
€ 27,61*
Lager 6C8MS
15
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.