Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® SW-23 Teilereiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC® SW-23 Teilereiniger
CRC® SW-23 Teilereiniger
CRC® SW-23 Teilereiniger
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430845
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32944-AA
EAN/GTIN:
     5412386865183
Suchbegriffe:
00000000
SW-Teilereiniger Type E/F

• Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem
• Lösemittelfrei, wasserbasierter Teilereiniger
• Selbstreinigendes System durch Mikroben

Weitere Informationen:
Ausführung:
SW-23 Teilereiniger
Länge:
710 mm
Breite:
1140 mm
Höhe:
1140 mm
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32944-AA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.620,96*
€ 1.740,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.650,18*
€ 1.777,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.690,00*
€ 1.811,64*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.690,94*
€ 1.812,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.933,66*
€ 2.060,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,00*
€ 2.114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,12*
€ 2.064,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.730,79*
€ 2.059,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,66*
€ 1.996,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.675,99*
€ 1.994,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,01*
€ 1.964,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.650,18*
€ 1.963,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32950-AA
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.