Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC®SW-28 SuperSink Teilereiniger - Type E/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC®SW-28 SuperSink Teilereiniger - Type E/F
CRC®SW-28 SuperSink Teilereiniger - Type E/F
CRC®SW-28 SuperSink Teilereiniger - Type E/F
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430847
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32946-AA
EAN/GTIN:
     5412386865213
Suchbegriffe:
00000000
SW-Teilereiniger Type E/F

• Bioremediation basierendes Teilereinigungssystem
• Lösemittelfrei, wasserbasierter Teilereiniger
• Selbstreinigendes System durch Mikroben

Weitere Informationen:
Ausführung:
SW-28 SuperSink Teilereiniger
Länge:
1020 mm
Breite:
1350 mm
Höhe:
1220 mm
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32946-AA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.989,59*
€ 2.118,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.014,79*
€ 2.282,49*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.194,71*
€ 2.327,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 2.362,54*
€ 2.489,58*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,49*
€ 2.716,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,09*
€ 2.595,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.137,47*
€ 2.543,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,15*
€ 2.475,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.059,35*
€ 2.450,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,66*
€ 2.416,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.020,51*
€ 2.404,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,79*
€ 2.397,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32950-AA
ab € 27,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.