Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON® Rüttelplatte CFP 14 W 105 kg Motor Hatz Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORTON® Rüttelplatte CFP 14 W 105 kg Motor Hatz Diesel
NORTON® Rüttelplatte CFP 14 W 105 kg Motor Hatz Diesel
NORTON® Rüttelplatte CFP 14 W 105 kg Motor Hatz Diesel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430850
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184608009
EAN/GTIN:
     5450248768203
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
Rüttelplatte CFP 14W-D

• Mit Hatz 1B20 (3,7 kW/5 PS) Diesel-Motor und 9 mm-Stahl-Rüttelplatte
• Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport
• Rostfreier Wassertank (14 L) aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen
• Breite Sprinklerleiste vermeidet Anhaften von Asphalt
• Wasserhahn verhindert Wasserfluss während des Transports / der Nichtbenutzung
• Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine
• Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen

Weitere Informationen:
Abmessung Platte:
500 x 580 mm
Max. Verdichtungstiefe:
25 cm
Arbeitsgeschwindigkeit:
20 m/min
Zentrifugalkraft:
16 kN
Gewicht:
105 kg
Marke:
NORTON®
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184608009
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.678,57*
€ 3.879,80*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.674,28*
€ 3.909,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.799,90*
€ 3.986,95*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.909,41*
€ 4.652,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.827,45*
€ 4.554,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.817,88*
€ 4.543,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.724,32*
€ 4.431,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.720,60*
€ 4.427,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.686,02*
€ 4.386,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.682,34*
€ 4.381,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.674,28*
€ 4.372,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.