| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430851 Herst.-Nr.: 70184608011 EAN/GTIN: 5450248768227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rüttelplatte CFP 16W • Mit Honda GX160 (3,6 kW/4,8 PS) Motor und 8 mm-Stahl-Rüttelplatte • Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport • Rostfreier Wassertank (9 L) aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen • Breite Sprinklerleiste vermeidet Anhaften von Asphalt • Wasserhahn verhindert Wasserfluss während des Transports / der Nichtbenutzung • Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine • Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung Platte: | 500 x 560 mm | Max. Verdichtungstiefe: | 25 cm | Arbeitsgeschwindigkeit: | 25 m/min | Zentrifugalkraft: | 16 kN | Gewicht: | 91 kg | Marke: | NORTON® | Herstellername: | Saint-Gobain Abrasives GmbH | Herstellerartikelnummer: | 70184608011 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.706,98* | € 1.842,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.695,64* | € 1.848,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.746,19* | € 1.885,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 2.001,43* | € 2.145,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|