| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430857 Herst.-Nr.: 70184609566 EAN/GTIN: 5450248789802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rüttelplatte CRP 21-D • Mit Hatz 1B20 (3,7 kW/5 PS) Diesel-Motor und 9-mm-Gusseisen-Rüttelplatte • Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport • Ausgeformte Bodenplatte für verbesserte Manövrierfähigkeit, reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine • Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen • Zum Verdichten größerer Oberflächen durch einfaches Umstellen auf Vor- bzw. Rückwärtsantrieb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung Platte: | 400 x 632 mm | Max. Verdichtungstiefe: | 40 cm | Arbeitsgeschwindigkeit: | 30 m/min | Zentrifugalkraft: | 21 kN | Gewicht: | 121 kg | Marke: | NORTON® | Herstellername: | Saint-Gobain Abrasives GmbH | Herstellerartikelnummer: | 70184609566 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.348,06* | € 5.551,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.283,10* | € 5.551,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 7.161,05* | € 7.380,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|