| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430914 Herst.-Nr.: 1066712 EAN/GTIN: 6411501311764 |
| |
|
| | |
| Ergonomic™ Schaufel • Breites Schaufelblatt, mit dem sich Schüttgut wie Kies, Sand und Erde mühelos bewegen lässt • Abgewinkelter Griff, die einzigartige Y-Form des Griffs sorgt für einen bequemen und festen Halt • Tropfenförmiger Stahlstiel mit Kunststoffbeschichtung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1066712 | Länge: | 131,7 cm | Gewicht: | 2260 g | Marke: | FISKARS® | Herstellerartikelnummer: | 1066712 | Herstellername: | Fiskars Germany GmbH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,79* | € 41,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,98* | € 42,00* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 24,57* | € 48,07* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,26* | € 56,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,36* | € 57,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|