Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzfeile 100 mm Hieb 1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansatzfeile 100 mm Hieb 1 Pferd
Ansatzfeile 100 mm Hieb 1 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143103
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     800 100 H 1
EAN/GTIN:
     4007220279618
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Ansatzfeile, flachstumpf

Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern.



Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Blattbreite:
13 mm
Blattstärke:
3 mm
Schweizer Hieb:
1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
800 100 H 1
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile hieb 1, flachfeile, 66200102, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
12
€ 5,00*
ab € 7,97*
€ 9,77*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 9,80*
8 Tage
69
12
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,80*
6 Tage
65
12
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.