Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile Rund 150 mm Hieb 0 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angelfeile Rund 150 mm Hieb 0 Pferd
Angelfeile Rund 150 mm Hieb 0 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143145
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     845 150 H 0
EAN/GTIN:
     4007220280416
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile, rund

Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern.



Ausführung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von präzisen Radien sowie zum Entgraten geeignet.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattstärke:
6 mm
Schweizer Hieb:
0
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
845 150 H 0
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilenheft pferd, feilenheft, 66310150, Angelfeile, Feile, Feilen, Flachfeile, Flachfeilen, Handwerkzeug, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
12
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 9,01*
7 Tage
221
12
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,03*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,04*
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,37*
5 Tage
261
12
€ 4,30*
ab € 7,43*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.