Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2, Düse 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2, Düse 1,5mm
RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2, Düse 1,5mm
RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2, Düse 1,5mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432022
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     202424
EAN/GTIN:
     4047322697934
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aluminium-Blaspistole

• Dosierbare Blaspistole mit Standarddüse
• Blasleistung stufenlos regulierbar
• Material: Aluminium-Druckguss, vernickelt
• Düse: M12 x 1,25
• Arbeitsdruck: 2–6 bar
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperaturberbeständigkein: –10 °C bis 50 °C

Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker NW 7,2
Düse:
1,5 mm
Herstellername:
Riegler & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
202424
Marke:
RIEGLER®
Gatekeeper:
17.07.2023
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5858
1
€ 8,50*
ab € 9,79*
€ 13,87*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 14,03*
2 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 9,93*
€ 14,09*
2 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,22*
Lager 6C8MS
74
1
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,94*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.