| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1432101 Herst.-Nr.: 12629 EAN/GTIN: 4047883035312 |
| |
|
| | |
| Erdlochausheber Der Erdlochausheber (Handbagger) ist ideal für das Setzen von massiven Zaunpfählen, Gartentoren, Fahnenmasten etc. geeignet. Für Löcher von 90 bis 200 mm. • Schaufelblättern aus Stahlblech • Schaufelblätterschneide angeschliffen • Mittels Kette verstellbar • Pulverbeschichtet • Für Stiele mit ø 3,4 cm • 2 unbehandelte, fein geschliffene Eschenholzstiele Weitere Informationen: | | Ausführung: | 90–200 mm | Gesamtlänge: | 1,5 m | Herstellerartikelnummer: | 12629 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Marke: | floraworld® | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdbohrer, Erdlochbohrer, Pfahlbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,46* | € 89,12* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 67,19* | € 92,03* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,54* | € 113,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 88,66* | € 113,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,94* | € 124,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|