Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Frankfurter Schaufel Esche-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Frankfurter Schaufel Esche-Stiel
floraworld® Frankfurter Schaufel Esche-Stiel
floraworld® Frankfurter Schaufel Esche-Stiel
floraworld® Frankfurter Schaufel Esche-Stiel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432139
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     18684
EAN/GTIN:
     4047883100072
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel

Diese Schaufel eignet sich für den Einsatz im Garten, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Zum Einsatzgebiet gehören das Schaufeln von Sand, Kies, Erde und anderen losen Schüttgütern. In die Dülle passen alle handelsüblichen Holzschaufelstiele.

• Pulverbeschichtet
• Gehärteter Stahl – Größe 5
• Spitze Form – Dülle ¾ -gehoben
• Eschenstiel mit fein geschliffener Oberfläche


Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883091523, passender T-Stiel EAN 4047883091516
Weitere Informationen:
Blattmaß:
355 x 260 mm
Stiellänge:
1,3 m
Herstellerartikelnummer:
18684
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, eschenstiel frankfurter schaufel, frankfurter schaufel, Frankfurter, Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.