| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1432140 Herst.-Nr.: 18685 EAN/GTIN: 4047883100089 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Schaufel Für den Einsatz im Garten, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft - diese Schaufel ist vielseitig einsetzbar. Sie kann zum Schaufeln von Sand, Kies, Erde und anderen losen Schüttgütern genutzt werden. In die Dülle passen alle handelsüblichen Holzschaufelstiele. • Pulverbeschichtet • Gehärteter Stahl • Größe 2 • Flache Form • Dülle ¾-gehoben • Eschenstiel mit fein geschliffener Oberfläche Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883091523, passender T-Stiel EAN 4047883091516 Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 270 x 245 mm | Stiellänge: | 1,3 m | Herstellerartikelnummer: | 18685 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Marke: | floraworld® | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,75* | € 22,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,54* | € 26,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,02* | € 27,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,88* | € 28,97* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 9,60* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|