Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z120 TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z120 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z120 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z120 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z120 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z120 TiN
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432183
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569838979
EAN/GTIN:
     4053569838979
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS-Metallkreissägeblatt, TiN-beschichtet

• HSS-DMo5
• Spanwinkel 18°
• Freiwinkel 12°
• TiN-Beschichtung reduziert Aufschweißungen an den Zahnflanken
• Zum Einsatz auf manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen

Zahnformen:
BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung bis 4 mm Zahnteilung.
HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider für alle Zahnteilungen über 4 mm.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Schnittbreite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm
Zähnezahl:
120
Zahnform:
HZ
Beschichtung:
TiN
Werkstoff:
HSS-DMo5
Stahl <850 N:
100
Marke:
STARK®
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 204,14*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 204,15*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 214,85*
€ 260,98*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.