Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK® R.Kreissägebl. HSS-E GF 63x 1,6x16mm Z64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARK® R.Kreissägebl. HSS-E GF 63x 1,6x16mm Z64
STARK® R.Kreissägebl. HSS-E GF 63x 1,6x16mm Z64
STARK® R.Kreissägebl. HSS-E GF 63x 1,6x16mm Z64
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432196
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569839105
EAN/GTIN:
     4053569839105
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt für GF-Rohrsägen

• HSS-E
• Einsetzbar für GF-Rohrsägen und orbitale Rohrtrennmaschinen
• Ohne Nebenlöcher
• Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, Chrom- und Edelstahl

Zahnform:
BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
63 mm
Schnittbreite:
1,6 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Zähnezahl:
64
Zahnform:
BW
Stahl <850 N:
empfohlen
INOX:
geeignet
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Marke:
STARK®
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 37,74*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 37,88*
18 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,75*
€ 43,08*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 44,49*
€ 5,95*
ab € 35,11*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.