Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK® Segmentsägeblatt HSS 425x4x50 ZpS6 108Z.HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARK® Segmentsägeblatt HSS 425x4x50 ZpS6 108Z.HZ
STARK® Segmentsägeblatt HSS 425x4x50 ZpS6 108Z.HZ
STARK® Segmentsägeblatt HSS 425x4x50 ZpS6 108Z.HZ
STARK® Segmentsägeblatt HSS 425x4x50 ZpS6 108Z.HZ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432213
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569839273
EAN/GTIN:
     4053569839273
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt
HSS-Segmentsägeblatt

• Zahnform HZ: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
• HSS-DMo5
• Spanwinkel 18°
• Freiwinkel 12°
• Zum Einsatz auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen

Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
425 mm
Schnittbreite:
4 mm
Bohrungs-Ø:
50 mm
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
4/15/80 + 4/15/85 mm
Zähnezahl:
108
Zahnform:
HZ
Beschichtung:
Blank
Werkstoff:
HSS-DMo5
Stahl <850 N:
16
Marke:
STARK®
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Metallkreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 394,55*
€ 465,58*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 389,50*
€ 465,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 523,49*
€ 609,27*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 525,64*
€ 611,66*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,02*
€ 534,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 404,66*
€ 481,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.