Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

probst Winkelelementezange WEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
probst Winkelelementezange WEZ
probst Winkelelementezange WEZ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432238
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     53100438
EAN/GTIN:
     4054979632911
Suchbegriffe:
Winkelelementezange
Zange
Winkelelementzange-06

• Für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen.
• Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepaßt werden, damit diese senkrecht hängen
• Serienmäßig ausgerüstet
• „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung

Weitere Informationen:
Greifbereich:
116–120 mm
Backenlänge:
235 mm
Eintauchtiefe:
95 mm
Traglast:
600 kg
Marke:
probst
Herstellername:
Probst GmbH
Herstellerartikelnummer:
53100438
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,30*
€ 567,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 512,07*
€ 568,11*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 506,16*
€ 568,57*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 593,30*
€ 652,04*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 599,94*
€ 657,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 520,24*
€ 619,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,16*
€ 602,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probst
43101330
ab € 155,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.