Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Magnetheber 300mm 2K-Heft flexibel 5 Newton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Magnetheber 300mm 2K-Heft flexibel 5 Newton
FORTIS Magnetheber 300mm 2K-Heft flexibel 5 Newton
FORTIS Magnetheber 300mm 2K-Heft flexibel 5 Newton
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432558
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726007995
EAN/GTIN:
     4063726007995
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
fortis magnetheber
magnet heber
Magnetheber

• Flexible Welle
• Ergonomisches Mehrkomponenten-Kunststoffheft

Weitere Informationen:
Magnet-Ø:
6,5 mm
Gesamt-Ø:
7 mm
Länge:
300 mm
Haltekraft:
5 N
Herstellerartikelnummer:
4063726007995
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Marke:
FORTIS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 9,22*
14 Tage
364
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 11,19*
4 Tage
352
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 11,86*
Lager 6C8MS
352
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.