Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Leica Kanalbaulaser Piper 100 Package (LC3R)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432894
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     748704
EAN/GTIN:
     7640110693933
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Rotationslaser
rotationslaser leica
rotationslaser
Kanalbaulaser Piper

• Aluminium-Druckgussgehäuse
• Passt in ein 100-mm-Rohr (4 Zoll)
• Gut lesbare Anzeige, Gefälle, Linienposition sowie Batterie- und Nivellier-Status
• Nivelliert automatisch über den gesamten Neigungsbereich

Lieferumfang: Kanalbaulaser, Fernbedienung, Zieltafel, Li-Ion-Batterie, Ladegerät, Autoadapterkabel und Tragekoffer.

Weitere Informationen:
Typ:
Piper 100
Arbeitsbereich:
200 m
Strahlungsleistung:
4,75 mW
Laserfarbe:
rot
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Neigungsbereich:
–10 bis +25 %
Selbstnivellierbereich:
–15 bis +30 %
Betriebstemperatur:
–20 bis +50 °C
Abmessung Ø x L:
96 x 267 mm
Herstellerartikelnummer:
748704
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Marke:
Leica
Weitere Suchbegriffe: Baulaser, Knalbaulaser, Laser-Nivelliergerät, Leica, Messtechnik, Nivelliergerät, Vermessungstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.741,27*
€ 2.834,62*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 2.711,96*
€ 2.834,63*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.386,47*
€ 3.489,07*
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.513,10*
€ 3.617,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.656,91*
€ 3.762,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.834,63*
€ 3.373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.790,72*
€ 3.320,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.783,74*
€ 3.312,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.735,90*
€ 3.255,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.733,16*
€ 3.252,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.713,32*
€ 3.228,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.711,96*
€ 3.227,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.