Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Polo-Shirt CoolDry Polo-shirt Größe S, steinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1434940
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17083-941-85-S
EAN/GTIN:
     5715411108683
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Premium. CoolDry ist ein besonders feuchtigkeitstransportierendes Material. Schnelltrocknend. Moderne Passform. Nackenband. Knopfleiste. Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Schlitze an den Seiten. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
100% Polyester
Größe:
S
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
steinblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, feuchtigkeitstransportierend, CoolDry, Moderne Passform
Bruttogewicht:
0,272 kg
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Funktions Shirt, Funktionsshirt, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, funktions shirt, Polo-Shirt CoolDry, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,53*
€ 23,52*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,70*
€ 25,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 25,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 25,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.