| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1435654 Herst.-Nr.: 21879-330-09-76C56 EAN/GTIN: 5711074911929 |
| |
|
| | |
| Leichte Qualität. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesässtaschen. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reflexe am Bein. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LA | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Größe: | 76C56 | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Herren | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Bruttogewicht: | 0,59 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen schwarz, berufshose, Hose mit Knietaschen, MASCOT® Accelerate, Hose, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,70* | € 44,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,74* | € 44,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,91* | € 45,82* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 33,26* | € 48,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,96* | € 54,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|