| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1435811 Herst.-Nr.: 22011-657-09-S EAN/GTIN: 5715411044363 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist gefüttert und abnehmbar. Die Kapuze hat seitlich transparente Kunststoffeinsätze. Stehkragen. Innentaschen. Vordertaschen mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Gummizug in den Manschetten. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Rücken ist verlängert. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LA | Material: | 100% Polyester | Größe: | S | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Bruttogewicht: | 0,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacken schwarz, damen jacke, arbeitsjacke mascot, Hard Shell Jacke, Damenpassform, MASCOT® Customized, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,07* | € 125,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,10* | € 125,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 98,33* | € 125,44* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,37* | € 129,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,40* | € 133,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|