Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionshose, ULTIMATE STRETCH Hose Größe 76C46, Nussbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1436415
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22059-605-54-76C46
EAN/GTIN:
     5715411061483
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Mit wasserabweisendem Finish. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Ventilationslöcher an Teilen des Produktes. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Netzventilation mit Reißverschluss an den Seiten. Vordertaschen. Gesäßtasche mit Patte. Handy-Tasche mit Reißverschluss. Taschen mit Reißverschluss vorne am Schenkel. Tasche mit Patte vorne am Schenkel. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Größe:
76C46
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
Nussbraun
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Bruttogewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Funktionshose, ULTIMATE STRETCH, MASCOT® Customized, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,54*
€ 86,67*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,09*
€ 86,71*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 88,52*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 89,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.