Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug 1730/380 EB 10 verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelauszug 1730/380 EB 10 verzinkt
Kugelauszug 1730/380 EB 10 verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143989
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71836
EAN/GTIN:
     4023149718366
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut

• Kugelauszug für 17 mm Nut
• Zum Anschrauben
• Belastbar bis 100 N
• Präzisionsauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
• Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
71836
Schubkastenlänge:
250–390 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
71836
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,1738*
€ 2,6038*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,1538*
€ 2,6367*
1 Tag
10
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,47*
16 Tage
597
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,61*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 2,41*
€ 3,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,6367*
€ 3,13767
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,626*
€ 3,12494
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,6154*
€ 3,11233
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,6048*
€ 3,09971
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,5738*
€ 3,06282
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,1538*
€ 2,56302
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 263,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
30765
ab € 1,9133*
Ähnlich
Hettich
71835
ab € 2,0094*
Ähnlich
Hettich
30766
ab € 2,2979*
Ähnlich
Hettich
30767
ab € 2,6834*
Ähnlich
Hettich
25155
ab € 3,6189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.