Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere 300 mm rechts Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan-Schere 300 mm rechts Format
Pelikan-Schere 300 mm rechts Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144052
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096669
EAN/GTIN:
     4317784096669
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Pelikan-Blechschere, rechtsschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert.

Anwendung: Für lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, idealblechschere rechts format, durchlaufschere, durchlaufschere rechts, 70660300, Blechschere, Blech-Schere, Blechscheren, Blech-Scheren, FORMAT, Hand-Blechschere, Hand-Blechscheren, Handwerkzeug, Hochleistungsschere, Hochleistungs-Schere, Hochleistungsscheren, Hochleistungs-Scheren, HSS, HSS-Hochleistungsschere, HSS-Hochleistungsscheren, HSS-Schere, HSS-Scheren, Pelikan-Blechschere, PelikanSchere, Pelikan-Schere, Pelikanscheren, Pelikan-Scheren, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.