Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT T-Shirt, moderne Passform T-shirt Größe XS, waldgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1440666
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22482-618-34-XS
EAN/GTIN:
     5715411049627
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen shirt
Premium. Feuchtigkeitstransportierend. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
90% Polyester/10% Elasthan
Größe:
XS
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
waldgrün
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform, feuchtigkeitstransportierend
Bruttogewicht:
0,198 kg
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt, moderne Passform, MASCOT® Customized, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 33,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 36,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,21*
€ 36,45*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 38,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,83*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.