Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT T-Shirt, Langarm, moderne Passform T-shirt Größe XS, staubgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1440869
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22581-983-032-XS
EAN/GTIN:
     5715411035675
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Premium. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
100% Baumwolle
Größe:
XS
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
staubgrün
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium, Moderne Passform
Bruttogewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren langarmshirts, T-Shirt, Langarm, moderne Passform, MASCOT® Customized, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,95*
€ 19,58*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 19,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 19,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,66*
€ 23,10*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.