| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-144197 Herst.-Nr.: 207010 EAN/GTIN: 4045659048368 |
| |
|
| | |
| Herdanschluss-Set PS 16 bar (02 070-10) • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Set zum Anschluss eines Haushaltsgeräts, z. B. Herd an die Gasflasche • Das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden • Herdanschluss-Set KLF x IG G 1/2 50 mbar 1,5 kg/h • Konformität: Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung Lieferumfang: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer und Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2 x RVS 8. Weitere Informationen: | | Marke: | GOK | Herstellerartikelnummer: | 207010 | Herstellername: | GOK Regler- u. Armaturen | Markenname: | GOK | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,09* | € 97,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,69* | € 98,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,77* | € 99,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 78,36* | € 101,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,28* | € 102,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|