Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P,BOA® Fit System Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 45, nussbraun/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1442023
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-5409-45
EAN/GTIN:
     5715411069335
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab. Schließt und öffnet mit BOA® Fit System, einem System aus Drehknopf, Seil und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus TPU. Geeignet für knieende Arbeiten. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S1PL. Rutschfestigkeit (SR). Öl- und benzinbeständige Sohle (FO). Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. EN ISO 20345: 2022
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
100% Polyamid
Größe:
45
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Farbe:
nussbraun/schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S1PL; Rutschfestigkeit (SR); Öl- und benzinbeständige Sohle (FO); Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016; EN ISO 20345: 2022
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S1PL, BOA® Fit System
Bruttogewicht:
0,964 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 101,53*
€ 127,14*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 127,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 131,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 140,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 156,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,18*
€ 151,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,31*
€ 145,55
pro Paar
ab 4 Paar
€ 121,08*
€ 144,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,96*
€ 135,61
pro Paar
ab 6 Paar
€ 113,68*
€ 135,28
pro Paar
ab 8 Paar
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,78*
€ 130,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,21*
€ 116,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.