| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1454492 Herst.-Nr.: 57299 EAN/GTIN: 9004853572999 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | - Optrel Clearmaxx Schleifhelm in schwarz<br/>- Optrel Frischluftsystem Swiss Air<br/>- Optrel Tragetasche | Optrel Clearmaxx Schleifhelm in schwarz: | Dank eines Eigengewichts von nur 330 g und der ergonomischen Passform setzt der clearmaxx neue Maßstäbe in Sachen Tragekomfort | Optrel Frischluftsystem Swiss Air: | - Kein Durchkommen für Aerosole, Rauch, Partikel oder VIren<br/>- Vorfilter filtert größere Partikel aus der Atemluft und erhöht die Lebensdauer des Hauptfilters<br/>- Hauptfilter der höchsten Filterklasse TH3. Filtert 99,8% aller Schadstoffe aus der Luft<br/>- Funkenschutzgitter aus Metall, hält heiße und brennende Partikel zurück<br/>- Belüftete Halbmaske aus flammhemmendem Material deckt Mund- und Nasenbereich komplett ab. Ein Überdruck unterstützt die Atmung und vermeidet Ermüdung<br/>- Stufenlos einstellbares Kopfband für alle Grössen von XS bis XL<br/>- Y-Schlauch mit verstellbarem Nackenband und flexiblen Schlauchelementen führt die Luft auf direktem Weg in die Halbmaske<br/>- Schulter-Trageeinheit zur ergonomisch perfekten Gewichtsverteilung des superleichten Filtersystems (nur 550 g)<br/>- Leistungsstarke TH3-Filtereinheit mit innovativem, ultraflachem Design. Leicht und komfortabel zu tragen, hocheffizient in der Anwendung<br/>- Gebläseeinheit mit automatischer Luftfluss-Kalibrierung und 14h Hochleistungsakku für einen unterbrechungsfreien Arbeitstag<br/>- Kein Masken Fit-Test erforderlich<br/>- 3 Luftstrom-Level 100 - 130 l/min Stufenlos regulierbar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,34* | € 1.189,45* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,22* | € 1.221,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.224,00* | € 1.224,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|