Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer CO-COOL 60x30mm K 80 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifer CO-COOL 60x30mm K 80 Pferd
Fächerschleifer CO-COOL 60x30mm K 80 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-145983
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44411794
EAN/GTIN:
     4007220803929
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer, Keramik, 60 x 30 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Keramikbestreuung (CO-COOL). Äußerst aggressive Schneidfähigkeit wird bei erhöhtem Anpressdruck wirksam und sorgt für hervorragenden Materialabtrag. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Höchste Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Für Aluminium, Stahl und INOX. Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, zähen und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Körnung:
80
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
12700 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44411794
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerschleifer pferd, fächerbürste, 83750080, Fächerschleifer CO-COOL 60x30mm K 80 Pferd
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 4,87*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 4,98*
5 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 4,98*
2 Tage
1471
10
€ 5,00*
ab € 3,96*
€ 5,01*
Lager 6C8MS
71
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.