Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 41 Werkzeug-Rolltasche 11-teilig 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466368
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 41
EAN/GTIN:
     4003773024729
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
00 19 41 Werkzeug-Rolltasche
Für Fernmelde- und Elektrotechniker. Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern. Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen. Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 450 x 290 mm.
Lieferumfang: 1 x 11 05 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 05 160 KNIPEX Kombizange (160 mm), 1 x 25 05 160 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) (160 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 70 05 140 KNIPEX Seitenschneider (140 mm), 1 x 67 05 140 KNIPEX Kraft-Vornschneider (140 mm), 1 x 31 15 160 KNIPEX Greifzange (Nadelzange) (160 mm), 1 x 30 15 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm), 1 x 30 35 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm), 1 x 30 35 160 KNIPEX Langbeckzange (160 mm),
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 180,22*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 180,44*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 153,32*
€ 181,17*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 186,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 187,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 41 LE
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.