Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 42 Werkzeugkoffer "BIG Twin" Elektro 63-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466429
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 42
EAN/GTIN:
     4003773084228
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 42 Werkzeugkoffer "BIG Twin" Elektro
Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen. Metallscharniere. Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers. Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen.
  • Abmessung Breite außen (innen): 520 mm 490 mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 435 mm 370 mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 250 mm 110 mm / 100 mm
  • Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 5003484001 Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim, 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),
    Angebote (34)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 726,10*
    € 767,82*
    9 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 729,10*
    € 768,02*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 732,07*
    € 768,72*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 733,02*
    € 778,06*
    18 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 751,62*
    € 792,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 778,06*
    € 925,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 763,38*
    € 908,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 761,47*
    € 906,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 744,21*
    € 885,61
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 742,35*
    € 883,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 736,24*
    € 876,13
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 736,17*
    € 876,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 733,02*
    € 872,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    00 21 42 LE
    ab € 200,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.