Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Greifzange 31 25 160, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1466660
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     31 25 160
EAN/GTIN:
     4003773016489
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
31 25 160 Greifzange
Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. 45° gewinkelte Backen.
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5 mm
  • Spitzenbreite (W4): 1,8 mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5 mm
  • Greifflächenlänge (L4): 27,0 mm
  • Backenlänge (L3): 55,0 mm
  • Kopfbreite (W3): 16,0 mm
  • Kopfwinkel: 45
  • Angebote (33)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 22,05*
    € 27,05*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 22,69*
    € 27,39*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 22,62*
    € 27,98*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 22,69*
    € 28,01*
    6
    € 5,95*
    ab € 24,01*
    € 28,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 27,39*
    € 32,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 164,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.