| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1467719 Herst.-Nr.: 114901 EAN/GTIN: 4031405951358 |
| |
|
| | |
| SafeCaddy® „Bandschutz" mit Beladung • Ergonomische und einfache Ein-Mann Bedienung • Optimierte Transportlösung im Bereich Sicherheitskonzept Hilfs- und Rettungsmittel • Material: Aluminium eloxiert, Stahl beschichtet • Profil: 30 x 30 mm • Schiebegriff: gummiummantelt • Gitterkorb: Innenmaß B 394xT 258xH 320 mm, Maschenweite 30 mm • Gerätekasten (geschlossen): Innenmaß B 408xT 200xH 278 mm, für zusätzliche Hilfs- und Rettungsmittel • Bereifung: Polyurethan(PU)-Räder, rollengelagert • 4 Stützfüße: für einen stabilen Stand und Druckbelastung der Räder • Integrierte Zurrpunkte Lieferumfang: 1x SafeCaddy® Transportkarre 1x Schaum-Feuerlöscher Minimax® WS 6 nG fluorfrei 1x Kohlendioxid-Feuerlöscher Minimax® CS 2c 1x GRAMM Erste-Hilfe-Koffer, klein (DOMINO), befüllt (DIN 13 157:2021-11) 1x Löschdecke 1800 x 1600 mm, DIN EN 1869, aus texturiertem Glasgewebe 2x Kästen mit Deckel 1x Alu-Box Weitere Informationen: | | Typ: | Brandschutz | Ausführung: | mit Beladung | Anzahl Gerätekörbe: | 1 (offen) | Anzahl Gerätekästen: | 2 (geschlossen) mm | Anzahl Ablagefächer: | 1 (offen) | Bereifung: | PU (Polyurethan)-Rad | Rad Ø x B: | 260 x 75 mm | Leergewicht: | 32,2 kg | Zuladung max.: | 28,0 kg | zul. Gesamtgewicht: | 80,0 kg | Herstellerartikelnummer: | 114901 | Herstellername: | MUNK GmbH | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe koffer önorm, 1730100507, 30100507, Brandschutz, Brandschutz-Transportkarre, Erste, Hilfe, Hilfsmittel, Rettungsmittel, SafeCaddy®, Sicherheits-Transportkarre, Transportkarre, Transportkarren, Transportmittel |
| | |
| |