Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh,niedr.Schnitt JALAS1258HEAVY DUTY S3 SRC CI HRO HI, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1479842
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1258-47
EAN/GTIN:
     6408487506062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sein Name sagt alles - ein robuster Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) für schwierige Bereiche.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
JALAS®
Modell:
Heavy Duty
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
47 EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
blau
Hitzebeständigkeit max.:
427 ° C
Material Durchtrittschutz:
Stahl
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder
Material Zehenschutzkappe:
Verbundwerkstoff
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | CI | HRO | HI
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Arbeitsstiefel, Asphalthalbschuh, Asphaltschuh, Asphaltstiefel, Baustiefel, Clogs, Damen-Halbschuh, Damen-Sandale, Damen-Sicherheitshalbschuh, Forststiefel, Fußschutz, Gießerstiefel, Gummi, Gummistiefel, Halbschuh, Hochschuh, Kälteschutzstiefel, Klettsandale, Klettstiefel, Knöchelstiefel, Mokassin, Pantolette, PU-Stiefel, PVC-Stiefel, Sandale, Schlupfstiefel, Schnallenstiefel, Schnittschutzstiefel, Schnürstiefel, Schuh, Schweißerstiefel, Sicherheit, Sicherheits-/Gummistiefel, Sicherheitsclog/-pantolette, Sicherheitsclogs, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitspantolette, Sicherheitssandale, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsslipper, Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Slipper, Stiefel, Stretchstiefel, Waldarbeiterstiefel, Winterschnürstiefel, Winterstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,68*
€ 152,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,32*
€ 152,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 156,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 127,74*
€ 164,91*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,45*
€ 186,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,66*
€ 182,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,21*
€ 171,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,68*
€ 161,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,51*
€ 148,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.