Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1494, SB, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 1494, SB, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1480000
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1494-41
EAN/GTIN:
     7392626494411
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Sicherheitsschuh, material Zehenschutzkappe Stahl, PU-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsclog
Schuhform:
A (Halbschuh, Fersenbereich offen)
Schutzklasse:
SB
Größe:
41 EU
Größenspiegel:
35 - 46
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Fersenriemen (verstellbar)
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
beschichtet | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder
Material Zehenschutzkappe:
Stahl
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.