Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ohne Schnürung JALAS 1550 LOW, S2 SRC HRO CI, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ohne Schnürung JALAS 1550 LOW, S2 SRC HRO CI, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1480058
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1550-43
EAN/GTIN:
     6408487442544
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
JALAS® 1550 Low, Sicherheitsschuh, material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsslipper
Marke:
JALAS®
Modell:
LOW Gran Premio
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S2
Größe:
43 EU
Größenspiegel:
36 - 48
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Hitzebeständigkeit max.:
427 ° C
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA) - Cambrelle®
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | HRO | CI
Weite:
breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,82*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,86*
€ 124,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,82*
€ 111,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.