Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufssandale JALAS 2562 COOL, OB A E SRC FO, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1480498
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     2562-39
EAN/GTIN:
     6408487503726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Berufssandale, PU-Laufsohle, obermaterial Nubuk
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufssandale
Marke:
JALAS®
Modell:
COOL
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
OB
Größe:
39 EU
Größenspiegel:
35 - 48
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Material Futter:
Polyamid (PA), Chloropren-Kautschuk (CR) - Neopren
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
A | E | FO | SRC
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Sport-Sandalen, Sportsandalen, Trekking-Sandalen, Trekkingsandalen, jalas sandale, sandalen, sandalen 39, Arbeitshalbschuh, Badepantine, Badeschlappe, Beruf, Berufs-/Gummistiefel, Berufsclogs, Berufsgalosche, Berufshalbschuh, Berufspantine/-pantolette, Berufspantolette, Berufspumps, Berufssandale, Berufsschlappe, Berufsschuh, Berufsslipper, Berufsstiefel, Bio-Clogs, Clogs, Dachdeckerschuh, Dachdeckerstiefel, Fußschutz, Galosche, Gummistiefel, Halbschuh, Holzclogs, Landwirtschaftsstiefel, Pantine, Pantolette, Pumps, Sandale, Schlappe, Schnürstiefel, Schuh, Serviceschuh, Slipper, Stiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,83*
€ 97,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,87*
€ 97,80*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 100,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,71*
€ 120,08*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,73*
€ 119,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,76*
€ 113,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,92*
€ 93,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-39
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.