Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh/Clog JALAS 2902 DANIEL, OB A E SRC FO, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1480553
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     2902-35
EAN/GTIN:
     6408487387906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh, Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle, obermaterial Mikrofaser
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsclog
Marke:
JALAS®
Modell:
DANIEL Gram á la Sara
Schuhform:
A (Halbschuh, Fersenbereich offen)
Schutzklasse:
OB
Größe:
35 EU
Größenspiegel:
34 - 47
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Fersenriemen (verstellbar)
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
A | E | FO | SRC
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clogs schwarz, esd clogs, jalas arbeitsschuhe, Arbeitshalbschuh, Badepantine, Badeschlappe, Beruf, Berufs-/Gummistiefel, Berufsclogs, Berufsgalosche, Berufshalbschuh, Berufspantine/-pantolette, Berufspantolette, Berufspumps, Berufssandale, Berufsschlappe, Berufsschuh, Berufsslipper, Berufsstiefel, Bio-Clogs, Dachdeckerschuh, Dachdeckerstiefel, Fußschutz, Galosche, Gummistiefel, Halbschuh, Holzclogs, Landwirtschaftsstiefel, Pantine, Pantolette, Pumps, Sandale, Schlappe, Schnürstiefel, Schuh, Serviceschuh, Slipper, Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,50*
€ 91,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,33*
€ 91,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,70*
€ 94,43*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
6408487387913
ab € 67,62*
Ähnlich
Ejendals
6408487387920
ab € 67,62*
Ähnlich
Ejendals
6408487387944
ab € 67,62*
Ähnlich
Ejendals
6408487387951
ab € 67,61*
Ähnlich
Ejendals
6408487387968
ab € 67,54*
Ähnlich
Ejendals
6408487387975
ab € 67,58*
Ähnlich
Ejendals
6408487387982
ab € 67,54*
Ähnlich
Ejendals
6408487387999
ab € 67,31*
Ähnlich
Ejendals
6408487388002
ab € 67,28*
Ähnlich
Ejendals
6408487388019
ab € 67,56*
Ähnlich
Ejendals
6408487388026
ab € 67,58*
Ähnlich
Jalas
2902-38
ab € 67,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.