Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ohne Schnürung JALAS 3520 WHITE, S2 SRC, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ohne Schnürung JALAS 3520 WHITE, S2 SRC, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1480868
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3520-39
EAN/GTIN:
     6408487431135
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Komfort und Haltbarkeit in einem leicht zu reinigenden, auffällig weißem Sicherheitsschuh mit Schutz (S2).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsslipper
Marke:
JALAS®
Modell:
White
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S2
Größe:
39 EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
weiß
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | M | I | C
Verschlussart:
Gummizug
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,84*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,90*
€ 145,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,84*
€ 129,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.