Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS FX2 PRO, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481374
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8104-42
EAN/GTIN:
     6408487550577
Suchbegriffe:
Anzieher
Einlegesohle
Einziehsocke
Einziehstrumpf
JALAS 8104, Textil-Einlegesohle mit herausragender Stoßdämpfung dank zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron XRD (im Ballen- und Fersenbereich). Luftlöcher und Luftkanäle sorgen für Atmungsaktivität und Komfort. Fersenunterstützung mit runder Fersenform. Optimale Passform für Schuhmodelle mit schmalem Leisten. Die Einlegesohle ist ESD-geprüft.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 PRO SLIM INSOLE
Größe:
42
Größenspiegel:
35 - 48
Ausstattung:
Ballendämpfung | Belüftung | Fersendämpfung
Eigenschaft:
atmungsaktiv | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Material:
Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 26,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 32,31*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.