Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS FX2 PRO, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas FX 2 Dualaction EVA-Einlegesohlen
Artikelbild: Jalas FX 2 Dualaction EVA-Einlegesohlen
Artikelbild: Jalas FX 2 Dualaction EVA-Einlegesohlen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1481390
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8202-44
EAN/GTIN:
     6408487427510
Suchbegriffe:
Anzieher
Einlegesohle
Einziehsocke
Einziehstrumpf
Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A., elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®, schwarz, grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 SUPREME
Größe:
44 EU
Größenspiegel:
35 - 50
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 35,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,82*
€ 36,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 38,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 43,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,98*
€ 53,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
ab € 25,34*
Ähnlich
Ejendals
8202 36
ab € 25,24*
Ähnlich
Ejendals
8202 38
ab € 25,31*
Ähnlich
Ejendals
8202 40
ab € 25,48*
Ähnlich
Ejendals
8202 42
ab € 25,36*
Ähnlich
Ejendals
8202 46
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.