Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
Einlegesohlen
>
Wintersohle
>
Artikel
Einlegesohle JALAS FX2 PRO, Gr. 46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1481392
Hersteller:
Jalas
Herst.-Nr.:
8202-46
EAN/GTIN:
6408487427534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A., elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®, schwarz, grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 SUPREME
Größe:
46 EU
Größenspiegel:
35 - 50
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Socken, Schuh-/Pflege-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Alu-Sohle
,
Filz-Sohlen
,
Thermosohle
,
Wintersohle
,
Wärme-Einlegesohle
,
Wärmesohle
,
einlegesohle gr 46
,
filz sohlen
,
Anzieher
,
Einziehsocke
,
Einziehstrumpf
,
Fußbett
,
Innenschuh
,
Innensohle
,
Kralle
,
Rundsenkel
,
Rutschschutz
,
Schnürriemen
,
Schnürsenkel
,
Schuhanzieher
,
Schuhkralle
,
Schuhlöffel
,
Socke
,
Sohle
,
Spikes-Set
,
Stiefeleinsatz
,
Zubehör
,
Zubehör für Fußschutz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 380
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,44*
€ 35,13*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 35,99*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,88*
€ 36,02*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 42,17*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,49*
€ 44,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,73*
€ 49,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paar
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas FX 2 Dualaction EVA-Einlegesohlen, Größe 48
Jalas
ab € 25,48*
Ähnlich
JALAS-Einlegesohle FX2, Art. 8202
Ejendals
8202 36
ab € 25,44*
Ähnlich
JALAS-Einlegesohle FX2, Art. 8202
Ejendals
8202 38
ab € 25,37*
Ähnlich
JALAS-Einlegesohle FX2, Art. 8202
Ejendals
8202 40
ab € 25,38*
Ähnlich
JALAS-Einlegesohle FX2, Art. 8202
Ejendals
8202 42
ab € 25,43*
Ähnlich
JALAS-Einlegesohle FX2, Art. 8202
Ejendals
8202 44
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen